Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti izzós lpt 9W E27 IP65 SN136119 - 98108

MásolásMásolás
EGLO - Kerti izzós lpt 9W E27 IP65 SN136119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Rendszer teljesítmény - 9 W

  • Fényforrás - egyéb

  • Magasság / mélység - 600 mm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136119

Gyártói cikkszám

98108

Gyártói típuskód

98108

Foglalat:

E27

Rendszer teljesítmény:

9 W

Fényforrás:

egyéb

Magasság / mélység:

600 mm

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Alkalmas fényforrások számához:

0

Világítófejek száma:

0

Ház színe:

fehér

Világítófejek mozgathatók:

Nem

Külön olvasólámpával:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Jelenlétjelzővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Szélesség:

0 mm

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Reflektorral:

Nem

Beállítható:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelem:

II

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

600 mm

Kerti izzós lpt 9W E27 IP65