Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kerti LED-es lpt 3,7W Paterno IP44 SN080332 - 94217

MásolásMásolás
EGLO - Kerti LED-es lpt 3,7W Paterno IP44 SN080332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Magasság / mélység - 940 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080332

Gyártói cikkszám

94217

Gyártói típuskód

94217

Védettség:

IP44

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

940 mm

Effektív fényáram:

280 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-230 V

Fényszín:

fehér

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényforrások számához:

1

Átmérő:

190 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; Kerti LED-es lpt 3,7W Paterno IP44