Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültér LED állólámpa 10W IP54 feh/fek Nembro SN116836 - 98749

MásolásMásolás
EGLO - Kültér LED állólámpa 10W IP54 feh/fek Nembro SN116836

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP54

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - egyéb

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116836

Gyártói cikkszám

98749

Gyártói típuskód

98749

Védettség:

IP54

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

10 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

380 mm

Lámpatest fajtája:

egyéb

Effektív fényáram:

0 lm

Fényforrás:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

110 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Átmérő:

0 mm

Érintésvédelem:

I

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Kültér LED állólámpa 10W IP54 feh/fek Nembro