Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri álló lpt 1x60W E27 fekete Laterna4 IP44 SN117954 - 22472

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri álló lpt 1x60W E27 fekete Laterna4 IP44 SN117954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - egyéb

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Magasság / mélység - 385 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117954

Gyártói cikkszám

22472

Gyártói típuskód

22472

Védettség:

IP44

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

60 W

Magasság / mélység:

385 mm

Lámpatest fajtája:

egyéb

Effektív fényáram:

0 lm

Fényforrás:

egyéb

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Átmérő:

195 mm

Érintésvédelem:

I

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Kültéri álló lpt 1x60W E27 fekete Laterna4 IP44