EGLO - Kültéri álló lpt 1x60W E27 IP44 fekete Hilburn SN111757 - 94864
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - fekete
Ház anyaga - egyéb
Rendszer teljesítmény - 60 W
Magasság / mélység - 410 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111757
Gyártói cikkszám
94864
Gyártói típuskód
94864
Védettség:
IP44
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Magasság / mélység:
410 mm
Lámpatest fajtája:
egyéb
Effektív fényáram:
0 lm
Fényforrás:
egyéb
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
135 mm
Alkalmas fényforrások számához:
0
Átmérő:
0 mm
Érintésvédelem:
I
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Kültéri álló lpt 1x60W E27 IP44 fekete Hilburn