Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri fali 1*15W E27 nemesacél City IP44 GT80196 - 88139

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri fali  1*15W E27 nemesacél City IP44 GT80196

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759881399

Sonepar cikkszám

GT80196

Gyártói cikkszám

88139

Gyártói típuskód

88139

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

nemesacél

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

260 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kültéri fali 1*15W E27 nemesacél City