Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri fali E27 1x60W 18*20*12cm alumínium öntvény IP44 SN058582 - 93403

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri fali E27 1x60W 18*20*12cm alumínium öntvény IP44 SN058582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759934033

Sonepar cikkszám

SN058582

Gyártói cikkszám

93403

Gyártói típuskód

93403

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

200 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kültéri fali E27 1x60W 18*20*12cm alumínium öntvény IP44