EGLO - Kültéri fali E27 2x60W nemesacél Ascoli IP44 SN014894 - 90121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Ház színe - nemesacél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014894
Gyártói cikkszám
90121
Gyártói típuskód
90121
Védettség:
IP44
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
nemesacél
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
325 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Magasság / mélység:
160 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem