Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri fali lámpa 1x60W E27 fehér Navedo IP44 SN147956 - 93448

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri fali lámpa 1x60W E27 fehér Navedo IP44 SN147956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 0 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147956

Gyártói cikkszám

93448

Gyártói típuskód

93448

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

0 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

290 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

430 mm

Fényszín:

kék

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Falra szerelhető:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Kültéri fali lámpa 1x60W E27 fehér Navedo IP44