EGLO - Kültéri fali le E27 1x60W fehér Al IP44 Alora SN008386 - 93095
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP44
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759930950
Sonepar cikkszám
SN008386
Gyártói cikkszám
93095
Gyártói típuskód
93095
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP44
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Magasság / mélység:
225 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen