EGLO - Kültéri fali LED-es lpt 2x3,3W fehér Calpino IP54 SN102817 - 97241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 6.6 W
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 680 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759972417
Sonepar cikkszám
SN102817
Gyártói cikkszám
97241
Gyártói típuskód
97241
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
6.6 W
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
680 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
105 mm
Szélesség:
110 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
105 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
6.6-6.6 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Falra szerelhető:
Igen