EGLO - Kültéri falikar 1x40W E27 nemesacél Cerno IP44 SN119323 - 30191
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 40 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 0 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119323
Gyártói cikkszám
30191
Gyártói típuskód
30191
Rendszer teljesítmény:
40 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
0 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
nemesacél
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
140 mm
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Érintésvédelem:
I
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
165 mm
Fényszín:
kék
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Alkalmas fényforrások számához:
0
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Beépítési átmérő:
0 mm
Falra szerelhető:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem