Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri falikar 1x60W E27 fekete IP44 mozgásérzékelő Verlucca SN095929 - 97445

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri falikar 1x60W E27 fekete IP44 mozgásérzékelő Verlucca SN095929

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759974459

Sonepar cikkszám

SN095929

Gyártói cikkszám

97445

Gyártói típuskód

97445 VERLUCCA

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

210 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

335 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Kültéri falikar 1x60W E27 fekete IP44 mozgásérzékelő Verlucca