EGLO - Kültéri izzós lpt E27 1x60W fekete alu NAVEDO IP44 SN101454 - 93462
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Magasság / mélység - 470 mm
Fényforrás - izzólámpa
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759934620
Sonepar cikkszám
SN101454
Gyártói cikkszám
93462
Gyártói típuskód
93462
Védettség:
IP44
Magasság / mélység:
470 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Átmérő:
230 mm
Érintésvédelem:
I
Kültéri izzós lpt E27 1x60W fekete alu NAVEDO IP44