EGLO - Kültéri LED-es álló 1x3,7W fekete/arany Penalva1 SN074355 - 94819
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Magasság / mélység - 995 mm
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074355
Gyártói cikkszám
94819
Gyártói típuskód
94819
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
995 mm
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-230 V
Érintésvédelem:
I
Hosszúság:
75 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LEDes lpt 1x5W 3000K 480lm fekete/króm Bernedo