EGLO - Kültéri LED-es álló lpt 5W antracit 430lm 3000K IP44 Doninni SN093154 - 96502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - antracit
Ház anyaga - alumínium
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Magasság / mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759965020
Sonepar cikkszám
SN093154
Gyártói cikkszám
96502
Gyártói típuskód
96502
Védettség:
IP44
Ház színe:
antracit
Ház anyaga:
alumínium
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
400 mm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Effektív fényáram:
510 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
135 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Kültéri LED-es álló lpt 5W antracit 430lm 3000K IP44 Doninni