EGLO - Kültéri LED-es fali lpt 2x2,5W 230V 360lm 3000K IP44 Redondo SN087679 - 93368
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 5 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 360 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759933685
Sonepar cikkszám
SN087679
Gyártói cikkszám
93368
Gyártói típuskód
93368
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
360 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
antracit
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
175 mm
Szélesség:
160 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
125 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Fényszín:
fehér
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen