Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri LED-es falikar 11W 1500lm 3000K IP44 fekete/fehér SN109489 - 98149

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri LED-es falikar 11W 1500lm 3000K IP44 fekete/fehér SN109489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109489

Gyártói cikkszám

98149

Gyártói típuskód

98149

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

70 mm

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Érintésvédelem:

I

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

180 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

nem

Falra szerelhető:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Kültéri LED-es falikar 11W 1500lm 3000K IP44 fekete/fehér