Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kültéri LED-es lpt fali 2x3,7W 560lm 3000K nemesacél/fehér Penalva IP44 SN089599 - 94812

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri LED-es lpt fali 2x3,7W 560lm 3000K nemesacél/fehér Penalva IP44 SN089599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759948122

Sonepar cikkszám

SN089599

Gyártói cikkszám

94812

Gyártói típuskód

94812

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Ház színe:

nemesacél

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-230 V

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

I

Rendszer teljesítmény:

7.4 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

335 mm

Hosszúság:

75 mm

Lámpatestek - Kültéri LED-es lpt fali 2x3,7W 560lm 3000K nemesacél/fehér Penalva