EGLO - Kültéri LED fali 2x2,5W 380lm 3000K nemesacél IP44 Pias GT96455 - 93365
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 5 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 380 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759933654
Sonepar cikkszám
GT96455
Gyártói cikkszám
93365
Gyártói típuskód
93365
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
380 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
nemesacél
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Névleges feszültség:
220-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Szélesség:
150 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Magasság / mélység:
250 mm
Fényszín:
fehér
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem