EGLO - Kültéri LED fali 2x2,5W 380lm nemesacél, üveg IP44 Cabos SN022370 - 93271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 5 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 380 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759932718
Sonepar cikkszám
SN022370
Gyártói cikkszám
93271
Gyártói típuskód
93271
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
380 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
nemesacél
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Névleges feszültség:
220-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Szélesség:
75 mm
Érintésvédelem:
I
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
2.5-2.5 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen