Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kültéri LED fali 2x4,8W 550lm 3000K fehér/mattnikkel IP44 Sitia SN086339 - 95987

MásolásMásolás
EGLO - Kültéri LED fali 2x4,8W 550lm 3000K fehér/mattnikkel IP44 Sitia SN086339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 9.6 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759959876

Sonepar cikkszám

SN086339

Gyártói cikkszám

95987

Gyártói típuskód

95987

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

9.6 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

180 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

180 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; Kültéri LED fali 2x4,8W 550lm 3000K fehér/mattnikkel IP44 Sitia