EGLO - LED asztali lámpa 4,2W 3000K 480lm zöld/fehér SPARINO SN095036 - 96853
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Fényforrással - Igen
Magasság / mélység - 190 mm
Ház anyaga - acél
Ház színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095036
Gyártói cikkszám
96853
Gyártói típuskód
SPARINO 96853
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
190 mm
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
zöld
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Érintésvédelem:
II
Kapcsolóval:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Hosszúság:
220 mm
LED asztali lámpa 4,2W 3000K 480lm zöld/fehér SPARINO