Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED-es állólámpa 10W 1000lm 3000K IP54 Nembro SN148361 - 98751

MásolásMásolás
EGLO - LED-es állólámpa 10W 1000lm 3000K IP54 Nembro SN148361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - egyéb

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Magasság / mélység - 800 mm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148361

Gyártói cikkszám

98751

Gyártói típuskód

98751

Foglalat:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

10 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

800 mm

Fényforrással:

Igen

Anyag:

egyéb

Alkalmas fényforrások számához:

0

Világítófejek száma:

0

Ház színe:

fekete

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

110 mm

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Érintésvédelem:

I

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Hosszúság:

200 mm

LED-es állólámpa 10W 1000lm 3000K IP54 Nembro