Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED-es állólámpa 10W 1100lm 3000K IP44 Manfria SN148362 - 98097

MásolásMásolás
EGLO - LED-es állólámpa 10W 1100lm 3000K IP44 Manfria SN148362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - egyéb

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Magasság / mélység - 870 mm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148362

Gyártói cikkszám

98097

Gyártói típuskód

98097

Foglalat:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

10 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

870 mm

Fényforrással:

Igen

Anyag:

alumínium

Alkalmas fényforrások számához:

0

Világítófejek száma:

0

Ház színe:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

75 mm

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Érintésvédelem:

I

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Hosszúság:

135 mm

LED-es állólámpa 10W 1100lm 3000K IP44 Manfria