EGLO - LED-es fali lpt 4,8W 550lm 3000K IP44 fekete Brianza SN148366 - 98707
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 4.8 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 0 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148366
Gyártói cikkszám
98707
Gyártói típuskód
98707
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
4.8 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
0 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
0 mm
Érintésvédelem:
I
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
50 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
4.8-4.8 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Alkalmas fényforrások számához:
0
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Szekrény felületvédelme:
egyéb
Beépítési átmérő:
0 mm
Fényerő állítás:
nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Színhőmérséklet állítás:
nem