Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED-es kültéri fali 2x3,7W IP44 ezüst Tabo SN057690 - 94186

MásolásMásolás
EGLO - LED-es kültéri fali 2x3,7W IP44 ezüst Tabo SN057690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 7.4 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 640 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759941864

Sonepar cikkszám

SN057690

Gyártói cikkszám

94186

Gyártói típuskód

94186

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

7.4 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

640 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

ezüst

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

195 mm

Szélesség:

75 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

105 mm

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

3.7-3.7 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 15.5W 35x35cm barna/gehér Tacuba