EGLO - LED-es kültéri fali GU10 1x3W IP44 antik barna Riga + ff. SN025251 - 94104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 3 W
Védettség - IP44
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759941048
Sonepar cikkszám
SN025251
Gyártói cikkszám
94104
Gyártói típuskód
94104
Rendszer teljesítmény:
3 W
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
65 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
150 mm
Falra szerelhető:
Igen