Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED-es kültéri fali lpt 11W IP44 nemesacél/fehér Vento1 SN094702 - 94121

MásolásMásolás
EGLO - LED-es kültéri fali lpt 11W IP44 nemesacél/fehér Vento1 SN094702

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 11 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759941215

Sonepar cikkszám

SN094702

Gyártói cikkszám

94121

Gyártói típuskód

94121

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

11 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

nemesacél

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Külső átmérő:

285 mm

Érintésvédelem:

I

Falra szerelhető:

Igen

LED-es kültéri fali lpt 11W IP44 nemesacél/fehér Vento1