EGLO - LED-es mennyezeti 18W 30cm, matt nikkel LED-Auriga IP20 SN025115 - 91683
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759916831
Sonepar cikkszám
SN025115
Gyártói cikkszám
91683
Gyártói típuskód
91683
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-0 V
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Érintésvédelem:
II
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED-es mennyezeti 18W 30cm, matt nikkel LED-Auriga