EGLO - LED-es mennyezeti 18W 38,5x38,5cm acél/fehér üveg/fehér LED IP20 SN008022 - 92779
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759927790
Sonepar cikkszám
SN008022
Gyártói cikkszám
92779
Gyártói típuskód
92779
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-0 V
Hosszúság:
385 mm
Szélesség:
385 mm
Érintésvédelem:
II
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED-es mennyezeti 18W 38,5x38,5cm acél/fehér üveg/fehér LED