EGLO - LED-es mennyezeti 20W fehér/kristály hatás szabályozható IP20 SN057689 - 95975
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2765-2765 K
Rendszer teljesítmény - 20 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759959753
Sonepar cikkszám
SN057689
Gyártói cikkszám
95975
Gyártói típuskód
Voltago 2
Színhőmérséklet:
2765-2765 K
Rendszer teljesítmény:
20 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
375 mm
Szélesség:
375 mm
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen