Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - LED-es mennyezeti 3x5,4W króm/sztin üveg 45cm Fres 2 IP20 SN007105 - 93886

MásolásMásolás
EGLO - LED-es mennyezeti 3x5,4W króm/sztin üveg 45cm Fres 2 IP20 SN007105

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1530 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759938864

Sonepar cikkszám

SN007105

Gyártói cikkszám

93886

Gyártói típuskód

93886

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1530 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

65 mm

Alkalmas fényforrások számához:

3

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED-es mennyezeti 3x5,4W króm/sztin üveg 45cm Fres 2