Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED függ.17x5W 3000K 8160Lm Montefio IP20 SN134008 - 39547

MásolásMásolás
EGLO - LED függ.17x5W 3000K 8160Lm Montefio IP20 SN134008

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - egyéb

  • Átmérő - 780 mm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134008

Gyártói cikkszám

39547

Gyártói típuskód

Montefio 39547

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Ház színe:

króm

Foglalat:

egyéb

Átmérő:

780 mm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Védettség:

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

3200 mm

Érintésvédelem:

II

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

LED függ.17x5W 3000K 8160Lm Montefio IP20