Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - LED panel 17W 2200lm 2700/4000K 300x300mm SALOBRENA-RW SN098427 - 96895

MásolásMásolás
EGLO - LED panel 17W 2200lm 2700/4000K 300x300mm SALOBRENA-RW SN098427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-4000 K

  • Effektív fényáram - 2200 lm

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759968953

Sonepar cikkszám

SN098427

Gyártói cikkszám

96895

Gyártói típuskód

96895

Színhőmérséklet:

2700-4000 K

Effektív fényáram:

2200 lm

Névleges feszültség:

230-230 V

LED panel 17W 2200lm 2700/4000K 300x300mm SALOBRENA-RW