Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED panel 34W 4200lm 4000K 600x600mm SALOBRENA2 SN122574 - 98038

MásolásMásolás
EGLO - LED panel 34W 4200lm 4000K 600x600mm SALOBRENA2 SN122574

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 34 W

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122574

Gyártói cikkszám

98038

Gyártói típuskód

98038

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

34 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

595 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

595 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

11 mm

Falra szerelhető:

Igen

LED panel 34W 4200lm 4000K 600x600mm SALOBRENA2