EGLO - LED panel 40W 4800lm 4000K 600x600mm SALOBRENA1 IP20 SN053115 - 96153
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759961534
Sonepar cikkszám
SN053115
Gyártói cikkszám
96153
Gyártói típuskód
96153
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fehér
Raszter típusa:
matt
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Rendszer teljesítmény:
40 W
Effektív fényáram:
4300 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
595 mm
Magasság / mélység:
11 mm
Hosszúság:
595 mm
Beépítési hossz:
595 mm
Beépítési szélesség:
595 mm
Beépítési magasság/-mélység:
100 mm