Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - LED szalag RGBW 20W StripesFlex 5m IP20 SN097881 - 97928

MásolásMásolás
EGLO - LED szalag RGBW 20W StripesFlex 5m IP20 SN097881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759979287

Sonepar cikkszám

SN097881

Gyártói cikkszám

97928

Gyártói típuskód

97928

Védettség:

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Szélesség:

10 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Nem

Magasság / mélység:

3 mm

Végidommal:

Nem

Átmérő:

0 mm

LED szalag RGBW 20W StripesFlex 5m IP20