Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Mélysugárzó LED-es 10,9W 1200lm 3000K IP44 SN087317 - 96165

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 10,9W 1200lm 3000K IP44 SN087317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 10.9 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1200 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759961657

Sonepar cikkszám

SN087317

Gyártói cikkszám

96165

Gyártói típuskód

96165

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

10.9 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1200 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház anyaga:

acél

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Külső átmérő:

170 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Beépítési átmérő:

155 mm

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

30 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 10,9W 1200lm 3000K IP44