Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mélysugárzó LED-es 16,2W 1800lm 3000K fehér kerek d:216mm IP20 SN136731 - 99193

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 16,2W 1800lm 3000K fehér kerek d:216mm IP20 SN136731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136731

Gyártói cikkszám

99193

Gyártói típuskód

99193

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Beépítési magasság/-mélység:

26 mm

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

egyéb

Külső átmérő:

216 mm

Ütésállóság:

egyéb

Beépítési szélesség:

205 mm

Beépítési hossz:

205 mm

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Mélysugárzó LED-es 16,2W 1800lm 3000K fehér kerek d:216mm IP20