Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Mélysugárzó LED-es 16,48W 2000lm 4000K fehér kerek d:225mm IP20 SN002577 - 94066

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 16,48W 2000lm 4000K fehér kerek d:225mm IP20 SN002577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759940669

Sonepar cikkszám

SN002577

Gyártói cikkszám

94066

Gyártói típuskód

94066 fueva

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

nélkül

Effektív fényáram:

2000 lm

Alkalmas függesztésre:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

30 mm

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Külső átmérő:

225 mm

Beépítési szélesség:

207 mm

Beépítési hossz:

207 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 16,48W 2000lm 4000K fehér kerek d:225mm