EGLO - Mélysugárzó LED-es 16,5W 1800lm 3000K fehér kerek d:216mm IP20 SN131562 - 99134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 16.5 W
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131562
Gyártói cikkszám
99134
Gyártói típuskód
99134
Rendszer teljesítmény:
16.5 W
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Beépítési magasság/-mélység:
26 mm
Érintésvédelem:
II
Fényforrás:
egyéb
Külső átmérő:
216 mm
Ütésállóság:
egyéb
Beépítési szélesség:
205 mm
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Beépítési hossz:
205 mm
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Mélysugárzó LED-es 16,5W 1800lm 3000K fehér kerek d:216mm IP20