EGLO - Mélysugárzó LED-es 5,4W 700lm 2700K-6500K fehér kerek d:120mm IP20 SN103574 - 32737
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759327378
Sonepar cikkszám
SN103574
Gyártói cikkszám
32737
Gyártói típuskód
32737 FUEVA-C
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Raszter típusa:
nélkül
Névleges feszültség:
220-240 V
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Lámpateljesítmény:
5.4-5.4 W
Rendszer teljesítmény:
5.4 W
Effektív fényáram:
700 lm
Fényszín:
RGBW
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Külső átmérő:
120 mm
Beépítési magasság/-mélység:
30 mm
Beépítési átmérő:
108 mm