EGLO - Mélysugárzó LED-es 5,5W 600lm 3000K fehér 120x120mm IP20 SN002582 - 94053
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759940539
Sonepar cikkszám
SN002582
Gyártói cikkszám
94053
Gyártói típuskód
94053 fueva
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Raszter típusa:
nélkül
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
5.5 W
Effektív fényáram:
600 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
120 mm
Beépítési hossz:
105 mm
Beépítési szélesség:
105 mm
Beépítési magasság/-mélység:
30 mm