Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mélysugárzó LED-es 6W 450lm 4000K nikkel szögletes 88x88mm IP20 SN127011 - 98308

MásolásMásolás
EGLO - Mélysugárzó LED-es 6W 450lm 4000K nikkel szögletes 88x88mm IP20 SN127011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - nikkel

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127011

Gyártói cikkszám

98308

Gyártói típuskód

98308

Rendszer teljesítmény:

6 W

Védettség:

IP20

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Beépítési magasság/-mélység:

50 mm

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

egyéb

Magasság / mélység:

42 mm

Ütésállóság:

egyéb

Beépítési szélesség:

68 mm

Szélesség:

88 mm

Beépítési hossz:

68 mm

Hosszúság:

88 mm

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Mélysugárzó LED-es 6W 450lm 4000K nikkel szögletes 88x88mm IP20