Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny halogén lpt 1x 60W 230V E27 matt Krom Arezzo IP20 GT21847 - 87328

MásolásMásolás
EGLO - Menny halogén lpt 1x 60W 230V E27 matt Krom Arezzo IP20 GT21847

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759873288

Sonepar cikkszám

GT21847

Gyártói cikkszám

87328

Gyártói típuskód

87328

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Külső átmérő:

280 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Menny halogén lpt 1x 60W 230V E27 matt Krom Arezzo