Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny halogén lpt 2x33W G9 2700K 900lm Oviedo 1 SN022607 - 93067

MásolásMásolás
EGLO - Menny halogén lpt 2x33W G9 2700K 900lm Oviedo 1 SN022607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Foglalat - G9

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759930677

Sonepar cikkszám

SN022607

Gyártói cikkszám

93067

Gyártói típuskód

93067

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Foglalat:

G9

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Sülly LED-es lpt 5200lm 4000K 48W 600x600mm SALOBRENA