EGLO - Menny halogén lpt 2x40W 230V G9 + ff. IP20 GT77548 - 89058
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 66 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759890582
Sonepar cikkszám
GT77548
Gyártói cikkszám
89058
Gyártói típuskód
89058
Rendszer teljesítmény:
66 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
barna
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
370 mm
Szélesség:
130 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
80-80 W
Falra szerelhető:
Igen