EGLO - Menny halogén lpt 4x 40W 230V G9 nikk/króm Arizona GT48939 - 86245
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759862459
Sonepar cikkszám
GT48939
Gyártói cikkszám
86245
Gyártói típuskód
86245
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 40W E27 + 3,5W LED mnik/fh réz Pasteri