EGLO - Menny halogén lpt 5x33W 2700K 900lm drót/üveg Oviedo IP20 SN022609 - 93072
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Rendszer teljesítmény - 165 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759930721
Sonepar cikkszám
SN022609
Gyártói cikkszám
93072
Gyártói típuskód
93072
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Rendszer teljesítmény:
165 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
755 mm
Szélesség:
410 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
180 mm
Falra szerelhető:
Igen